Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 07582-PWR Ancoră pentru perete tubular cu flanșă, 6 până la 12 diametre de filet, lungime de 1-3/16 inch, plastic, 100 buc | CD3RCL 54TV26

DEWALT 07582-PWR Ancoră pentru perete tubular cu flanșă, 6 până la 12 diametru filet, lungime 1-3/16 inch, plastic, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3RCL Model: 07582-PWRCrucea Ref: 54TV26
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
€33.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1.187 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Grip Range1/4 până la 3/8 "
MaterialPlastic
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Lungimea surubului2"
Tip șurubPhillip Slotted
Mărimea# 6 până la # 12 x 1-3 / 16
StilCu flanșă
Filet Dia.# 6 până la # 12
TipAncoră de perete gol
Tensiunea finală (lbs.)190 Beton, 80 Gips-carton
Foloseste cuBloc, cărămidă, beton, gips-carton, ipsos
Grosimea peretelui1/8 "la 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07582-PWR Ancoră pentru perete tubular cu flanșă, 6 până la 12 diametru filet, lungime 1-3/16 inch, plastic, 100 buc.
€33.67 /ambalaj