DEWALT 07641-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 316Ss, 20PK | CG6MLR 448L98

DEWALT 07641-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 316Ss, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6MLR Model: 07641-PWRCrucea Ref: 448L98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,064.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4 3 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3 3 / 8 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 3 / 8 "
Min. Încorporare3 3 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 7 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
Forfecare finală (Lb.)15,060 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,060
Tensiunea finală (lbs.)11,540 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9,500
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3225
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07641-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 316Ss, 20 buc.
€1,064.81 /ambalaj