Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 09330-PWR Ancoră de fixare, 5/16 inch diametru, oțel carbon 1008, 50PK | CG6MMP 453G56

DEWALT 09330-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/16 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MMP Model: 09330-PWRCrucea Ref: 453G56
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
€428.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă550
Tensiune admisibilă965
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei1 5 / 16 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.5 / 16 în
Dimensiunea burghiului5 / 8 în
Instrumente de acționare453G63, 453G67
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1 în
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet5/16 "-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,740
Tensiunea finală (lbs.)4,825 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,775

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2735
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 09330-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/16 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.
€428.47 /ambalaj