Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6902SD-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch diametru, oțel carbon, 100PK | CG6MNE 448L05

DEWALT 6902SD-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch diametru, oțel carbon, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6MNE Model: 6902SD-PWRCrucea Ref: 448L05
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
€512.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare1 1 / 4 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,670
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,945

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6902SD-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch diametru, oțel carbon, 100 buc.
€512.27 /ambalaj