Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6934SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 25 buc | CG6MNP 448L14

DEWALT 6934SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MNP Model: 6934SD-PWRCrucea Ref: 448L14
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
€490.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 1 / 2 "
Min. Încorporare2 1 / 2 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8,030
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8,465

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6934SD-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch diametru, oțel carbon, 25 buc.
€490.46 /ambalaj