Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6947SD-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, oțel carbon, 10PK | CG6MNW 448L20

DEWALT 6947SD-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6MNW Model: 6947SD-PWRCrucea Ref: 448L20
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
€379.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei8 1 / 2 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru4 3 / 4 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16,535
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6947SD-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.
€379.79 /ambalaj