Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 7108134 Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi, Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi | CP3PZA 42DA52

DEWALT 7108134 Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi, Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi

În stoc
Articol: CP3PZA Model: 7108134Crucea Ref: 42DA52

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€92.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolarmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pistol de scurgere DEWALT DCD200B, fără fir, 20 V | CP3PYH 437U50 DCD200B€653.21
Pistol de pulverizare DEWALT DXPW1500E - M22 - 3400 Psi, Pistol de pulverizare - M22 - 3400 Psi | CP3PZB 42DA29 DXPW1500E€75.69
DEWALT 7108127 Pistol de pulverizare - Qc - 4500 Psi, Pistol de pulverizare - Qc - 4500 Psi | CP3PZC 42DA30 7108127€108.03
Pistol cu ​​șurub DEWALT DW252, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, viteză liberă de 4000 rpm, 60 in-lb, curent 6 A, 120 V AC | CR2ZTC 4JB76 DW252€179.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 7108134 Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi, Pistol de pulverizare - Apă fierbinte - 5000 Psi
€92.09 /unitate