DEWALT 7724HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel carbon, 50 buc | CG6MPM 448L35

DEWALT 7724HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MPM Model: 7724HD5-PWRCrucea Ref: 448L35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5 1 / 2 "
Material de ancorareOtel carbon
Încorporarea în beton2"
Finisaj de fixareGalvanizat
finalizareaGalvanizat
CalitateCarbon mediu
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 1 / 2 "
Min. Încorporare2"
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3 3 / 4
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală (Lb.)4,195 lbs.
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4,195
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,195
Tensiunea finală (lbs.)10,300 lbs.
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9,400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,300
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9525
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 7724HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel carbon, 50 buc.
€393.40 /ambalaj