Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT D180004 Kit ferăstrău cu găuri 7 buc | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 Kit ferăstrău cu găuri 7 buc

În stoc
Articol: AE6MFQ Model: D180004Crucea Ref: 5TY57
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
€102.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet ferăstrău pentru gauri
Arbor DesignInclus
Arbor Hole3 / 8 "
ConstrucţieMargine de tăiere din oțel de mare viteză M3 cu suport din oțel întărit
Max. Adâncimea de tăiere1-1/2 "
Număr de bucați7
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău1 "la 2-1 / 8"
Dimensiunea cozii3/8 "hex
Denti pe inch4/5
Dimensiune de filet1/2-20 And 5/8-18"
Material dinteOțel de mare viteză
TipInstalarea încuietorii ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8207600061
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D180004 Kit ferăstrău cu găuri 7 buc
€102.66 /unitate