Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT D180005 Kit ferăstrău cu găuri din oțel de mare viteză 3/4 până la 2 1/2 inch 13 buc | AB2EXX 1LPR4

DEWALT D180005 Kit ferăstrău cu găuri din oțel de mare viteză 3/4 până la 2 1/2 inchi 13 buc

În stoc
Element: AB2EXX Model: D180005Ref încrucișat: 1LPR4
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
€352.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri de uz general
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1/4 și 3/8 hex
ConstrucţieMargine de tăiere din oțel de mare viteză M3 cu suport din oțel întărit
Max. Adâncimea de tăiere1-1/2 "
Număr de bucați13
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex, 3/8" Hex și 7/16 "Hex
Denti pe inch4/5
Dimensiune de filet1/2-20 And 5/8-18"
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D180005 Kit ferăstrău cu găuri din oțel de mare viteză 3/4 până la 2 1/2 inchi 13 buc
€352.58 /unitate