Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT D180056 Ferăstrău cu găuri bimetal cu diametru 3-1/2 inci | AF2LBZ 6UV23

DEWALT D180056 Ferăstrău cu găuri Bi-metal Diametru 3-1/2 in

În stoc
Articol: AF2LBZ Model: D180056Crucea Ref: 6UV23
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
€5.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
ConstrucţieBi-Metal
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Max. Adâncimea de tăiere1-13/16 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Saw Dia.3.5 "
Denti pe inch4/5
Dimensiune de filet5/8 "-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Codul HS8202990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleArticolMax. Adâncimea de tăiereSaw Dia.Dimensiunea coziiDenti pe inchDimensiune de filetPreț
DEWALT D180012IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 3/4 in | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€29.49
DEWALT D180014IR Ferăstrău cu găuri cu impact Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€30.46
DEWALT D180016IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 1 in | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1"1/4 "Hex8-€26.54
DEWALT D180018IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/8 inci | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€32.48
DEWALT D180020IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/4 inci | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€34.62
DEWALT D180022IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-3/8 inci | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€35.13
DEWALT D180024IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/2 inci | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€37.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D180056 Ferăstrău cu găuri Bi-metal Diametru 3-1/2 in
€5.55 /unitate