Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DD4026B6 Burghie 13/32 inch otel cobalt | AE7EKE 5XFE0

DEWALT DD4026B6 Jobber Bit 13/32 inch oțel cobalt

În stoc
Articol: AE7EKE Model: DD4026B6Crucea Ref: 5XFE0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.406 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaPaie
Lungimea flautului3.375 "
CalitateM42 Cobalt
MaterialOțel cobalt
Lungime totală5.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.13 / 32 "
Mărimea13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.6
Lungimea navei (cm)3.5
Lățimea navei (cm)3.5
Codul HS8207504030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPkg. Cant.Preț
DEWALT DD4005B12 Burghie 5/64 inch oțel cobalt | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "12€7.66
DEWALT DD4006B12 Burghie 3/32 inch otel cobalt - Pachet de 12 | AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "12€8.05
DEWALT DD4007B12 Burghie 7/64 inch otel cobalt - Pachet de 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "12€8.45
DEWALT DD4010B12 Burghie 5/32 inch oțel cobalt | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12€11.58
DEWALT DD4015B12 Burghie 15/64 inch oțel cobalt | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12€18.25
DEWALT DD4019B12 Burghie 19/64 inch oțel cobalt | AE7EJX 5XFD3 DD4019B120.296 "2.625 "4.375 "19 / 64 "19 / 64 "12€26.39
DEWALT DD4022B6 Burghie 11/32 inch otel cobalt | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6€17.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DD4026B6 Jobber Bit 13/32 inch oțel cobalt
€23.79 /ambalaj