Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DPG100-1D Ochelari de protecție Clear Bayoneta Jumătate PR

În stoc
Articol: AH7LQW Model: DPG100-1DCrucea Ref: 36VZ86
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
€15.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiGri
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPlastic
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaUniversal
StilSemi-cadru
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiBaionetă
Protecție UV99.9% UVA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMateriale cadruLens ColorPreț
DEWALT DPG98-YD Ochelari de siguranță Oglindă galbenă Rezistent la zgârieturi | AF7QPD 22FT27 DPG98-YDNegruNailonOglindă galbenă€19.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DPG100-1D Ochelari de protecție Clear Bayoneta Jumătate PR
€15.84 /unitate