Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DPG101-6D Ochelari de protecție Argintiu Oglindă Negru/Gri PR | AH7LRB 36VZ91

DEWALT DPG101-6D Ochelari de protecție Argintiu Oglindă Negru/Gri PR

În stoc
Element: AH7LRB Model: DPG101-6DCrucea Ref: 36VZ91
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
€15.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru / gri
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPlastic
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorOglinda de argint
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaUniversal
StilCadru complet
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiBaionetă
Protecție UV99.9% UVA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelLens ColorPreț
DEWALT DPG101-1D Ochelari de protecție Bayonetă Full BlackPR PR | AH7LQZ 36VZ89 DPG101-1Dclar€17.16
DEWALT DPG101-2D Ochelari de protecție Fum baionetă Negru/Gri PR | AH7LRA 36VZ90 DPG101-2DFumuriu€15.28
Ochelari de protecție DEWALT DPG101-9D Oglindă interioară/exterioară complet neagră PR | AH7LRC 36VZ92 DPG101-9DOglindă de interior / exterior€16.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DPG101-6D Ochelari de protecție Argintiu Oglindă Negru/Gri PR
€15.61 /unitate