Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1636 Bit de alimentare cu diametrul 2 tije 1/2 | AB2YYG 1PX16

DEWALT DW1636 Bit de alimentare cu diametrul 2 tije 1/2

În stoc
Element: AB2YYG Model: DW1636Crucea Ref: 1PX16
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
€68.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de autoalimentare
Bit Dia.2"
ConstrucţieOtel carbon
Diametru2"
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207506000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
DEWALT DW1630 Bit de alimentare cu diametrul 1 | AB2YYC 1PX10 DW16301"1"1 / 2 "€60.78
DEWALT DW1632 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 1 1/4 Coadă 1/2 | AB2YYD 1PX12 DW16321.25 "1 1 / 4 "1 / 2 "€62.41
DEWALT DW1634 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 1 1/2 Coadă 1/2 | AB2YYE 1PX14 DW16341.5 "1 1 / 2 "1 / 2 "€69.22
DEWALT DW1637 Diametru bit de alimentare cu autoalimentare 2 1/8 Coadă 1/2 | AB2YYH 1PX17 DW16372.125 "2 1 / 8 "1 / 2 "€70.89
DEWALT DW1638 Bit pilot cu alimentare automată 7/16 inch | AB2YYJ 1PX18 DW16382.25 "2 1 / 4 "7 / 16 "€73.28
DEWALT DW1639 Burghie de foraj pentru lemn Diametru 2 9/16 | AB2YYK 1PX19 DW16392-9/16 "2 9 / 16 "1 / 2 "€77.50
DEWALT DW1640 Bit de alimentare cu diametrul 3 tije 1/2 | AB2YYL 1PX20 DW16403"3"1 / 2 "€202.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1636 Bit de alimentare cu diametrul 2 tije 1/2
€68.16 /unitate