Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2287 Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AC2JEQ 2KLN3

DEWALT DW2287 Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt

În stoc
Element: AC2JEQ Model: DW2287Crucea Ref: 2KLN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.4
Lățimea navei (cm)4.29
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea socluluiPreț
DEWALT DW2284 Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AC2JEM 2KLL9 DW22843 / 8 "Standard€11.63
DEWALT DW2285 Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AC2JEN 2KLN1 DW22857 / 16 "Standard€11.63
DEWALT DW2286 Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AC2JEP 2KLN2 DW22861 / 2 "adâncime€11.63
DEWALT DW2290 Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AC2JEU 2KLN6 DW22903 / 4 "Standard€12.33
DEWALT DW2291 Priză cu impact 3/8 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AC2JEV 2KLN7 DW229113 / 16 "Standard€14.59
DEWALT DW2293 Priză cu impact 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AC2JEX 2KLN9 DW229315 / 16 "Standard€15.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2287 Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt
€10.33 /unitate