Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58

DEWALT DW2670 Torx Bit T30

În stoc
Articol: AE6JYA Model: DW2670Crucea Ref: 5TE58
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
€3.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitTorx (R)
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT30
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea punctuluiPreț
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T20€3.90
Bit DEWALT DW2665 Torx T25 1 in | AE6JXY 5TE54 DW26651"T25€3.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2670 Torx Bit T30
€3.85 /unitate