Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bit DEWALT DW2665 Torx T25 1 in | AE6JXY 5TE54

DEWALT DW2665 Bit Torx T25 1 in

În stoc
Articol: AE6JXY Model: DW2665Crucea Ref: 5TE54
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
€3.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R)
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT25
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea punctuluiPreț
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T20€3.90
DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58 DW26702"T30€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2665 Bit Torx T25 1 in
€3.69 /unitate