Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50

DEWALT DW2660 Torx Bit T20

În stoc
Articol: AE6JXV Model: DW2660Crucea Ref: 5TE50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitTorx (R)
Lungime2"
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT20
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea punctuluiPreț
Bit DEWALT DW2665 Torx T25 1 in | AE6JXY 5TE54 DW26651"T25€3.69
DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58 DW26702"T30€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2660 Torx Bit T20
€3.90 /unitate