Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW49703 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 19 oțel carbon | AF2GXG 6TNH1

DEWALT DW49703 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 19 din oțel carbon

În stoc
Articol: AF2GXG Model: DW49703Crucea Ref: 6TNH1
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
€9.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru zgârieturi
Material pentru brâuSârmă de oțel carbon
Lungimea periei1.125 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime7"
Manipulați materialulLemn
Tip mânercurb
Număr de rânduri3 x 19
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru brâuManipulați materialulTip mânerPreț
DEWALT DW49701 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 15 oțel carbon | AF2GXE 6TNG9 DW49701Sârmă de oțel carbonLemnPantof€8.89
DEWALT DW49702 Rânduri de perii pentru zgârieturi mâner pantofi 4 x 15 inox | AF2GXF 6TNH0 DW49702Sârmă din oțel inoxidabilLemnPantof€11.07
DEWALT DW49704 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 19 Sârmă din oțel inoxidabil | AF2GXH 6TNH2 DW49704Sârmă din oțel inoxidabilLemncurb€10.67
DEWALT DW49705 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 14 oțel carbon | AF2GXJ 6TNH3 DW49705Sârmă de oțel carbonLemnUnghi€4.53
DEWALT DW49706 Rânduri de perii pentru zgârieturi unghiulare 3 x 14 Sârmă din oțel inoxidabil | AF2GXK 6TNH4 DW49706Sârmă din oțel inoxidabilLemnUnghi€6.69
DEWALT DW49707 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 7 oțel carbon | AF2GXL 6TNH5 DW49707Sârmă de oțel carbonPlasticcurb€4.54
DEWALT DW49708 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 7 Sârmă din oțel inoxidabil | AF2GXM 6TNH6 DW49708Sârmă din oțel inoxidabilPlasticcurb€6.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW49703 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 19 din oțel carbon
€9.15 /unitate