Rulmenti: Minge , Condensator inclus: Da , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1725 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Interval RPM: 1701-1800 , Lungimea axului: 5 11 / 16 " , Voltaj: 115 / 208-230 , Garantie: 1 ani