MARATHON MOTORS 056C17D2101 Motor de suflantă cu acționare directă 1/3 CP 1725 rpm, monofazat, rezistent la picurare | AG1YQG 2PF32 / X48

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Motor de suflare cu acționare directă 1/3 CP 1725 rpm monofazat antigocciune

În stoc
Articol: AG2YQG Model: 056C17D2101Crucea Ref: 32PF48 / X601

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 2.8-2.9
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală52.0%
Număr de viteze1
Lungime totală14 1 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel8.437 "
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului5 11 / 16 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelSună la Centrul de apelDiapozitivul corpului.Inrameaza-leFactor de serviciuDiagrama arborelui.Amplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axPreț
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Motor de suflantă cu acționare directă 1/2 CP 1725 rpm monofazat Antipicurare | AG1YQH 2PF32 / X49 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "€802.44
MARATHON MOTORS 056C17D5346 Motor de suflantă cu acționare directă 3/4 CP 1725 rpm monofazat Antipicurare | AG1YQJ 2PF32 / X50 056C17D53469.125 "6.5 "561.253 / 4 "12.0 / 5.8-6.03/49.437 "€1,047.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2101 Motor de suflare cu acționare directă 1/3 CP 1725 rpm monofazat antigocciune
€683.49 /unitate