Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu cu ciocan DEWALT DW5479 Sds Plus 1 x 10 in | AC2JEA 2KLJ7

DEWALT DW5479 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 10 in

În stoc
Element: AC2JEA Model: DW5479Crucea Ref: 2KLJ7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€114.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.1"
Lungimea găuririi8"
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală10 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPkg. Cant.Preț
DEWALT DW5223B25 Burghie cu ciocan Sds 3/16 x 6 inch - Pachet De 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€167.40
DEWALT DW5224B25 Burghie cu ciocan Sds 1/4 x 4 inch - Pachet De 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€161.67
DEWALT DW5225B25 Burghie cu ciocan Sds 1/4 x 6 inch - Pachet De 25 | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€175.69
Burghie cu ciocan DEWALT DW5230B25 3-plate 3/8 x 6 inch - Pachet De 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-plat3 / 8 "25€218.62
Burghie cu ciocan DEWALT DW5235B10 3-plate 1/2 x 6 inch - Pachet De 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-plat3 / 8 "10€125.99
Burghie cu ciocan DEWALT DW5403B25 Sdsplus 3/16 x 6-1/2 - Pachet De 25 | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€241.35
DEWALT DW5417B25 Burghie cu ciocan Sds Plus 1/4 x 6 inch - Pachet De 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€220.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5479 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 10 in
€114.13 /unitate