Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5711, 5/8 x 22 inchi | AD8NBJ 4LC77

DEWALT DW5711 Burghie cu ciocan canelat 5/8 x 22 in

În stoc
Element: AD8NBJ Model: DW5711Crucea Ref: 4LC77
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
€100.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.5 / 8 "
Lungimea găuririi17 "
Număr de capete de tăiere2
Lungime totală22 "
Shak ShapeSplina
Dimensiunea cozii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • 4LC77 este un înlocuitor sugerat al 22UW85

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăPreț
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5701 canelurat 3/8 x 13 in | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€75.94
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5704, 1/2 x 16 inchi | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€70.80
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5705 1/2 x 22 inchi | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€84.55
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5706 canelurat 1/2 x 27 in | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€118.01
DEWALT DW5708 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 10 in | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€10.84
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5710 canelurat 5/8 x 16 in | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€88.56
Burghiu de gaurit cu ciocan DEWALT DW5715, 3/4 x 16 inchi | AD8NBN 4LC81 DW57153 / 4 "11 "216 "€87.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW5711 Burghie cu ciocan canelat 5/8 x 22 in
€100.51 /unitate