Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8266 Disc cu clapete 7 inch D granulație 40 7/8 in | AB4VHQ 20G173

DEWALT DW8266 Disc cu clapete de 7 inchi, granulație D 40 7/8 in

În stoc
Articol: AB4VHQ Model: DW8266Crucea Ref: 20G173
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
€48.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconia
Material de susținerePoli-bumbac
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max8700
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiPietrișRPM maxDimensiunea de montareTipul general de discPreț
DEWALT DW8270 Disc cu clapete 7 inch D granulație 40 5/8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Poli-bumbac7"Tip 274087005 / 8-11Tip 27€41.15
DEWALT DW8337 Disc cu clapete 4 1/2 inch D granulație 24 5/8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Bumbac4.5 "Tip 292413,3005 / 8-11Tip 29€14.58
DEWALT DW8361 Disc cu clapete 5 inch D granulație 40 7/8 in | AB4VHW 20G185 DW8361Bumbac5"Tip 274012,2007 / 8 "Tip 27€18.03
DEWALT DW8370 Disc cu clapete 7 inch D granulație 24 7/8 in | AB4VJB 20G192 DW8370Bumbac7"Tip 272487007 / 8 "Tip 27€47.72
DEWALT DW8375 Disc cu clapete 7 inch D granulație 24 5/8-11 | AB4VJE 20G196 DW8375Bumbac7"Tip 272487005 / 8-11Tip 27€48.28
DEWALT DW8380 Flap Disc | AB4VJN 20G205 DW8380Bumbac6"Tip 294010,1007 / 8 "Tip 29€26.18
DEWALT DW8380H Flap Disc | AB4VJP 20G206 DW8380HBumbac6"Tip 294010,1005 / 8-11Tip 29€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8266 Disc cu clapete de 7 inchi, granulație D 40 7/8 in
€48.39 /unitate