Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8380H Flap Disc | AB4VJP 20G206

DEWALT DW8380H Disc cu clapete

În stoc
Articol: AB4VJP Model: DW8380HCrucea Ref: 20G206

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconia
Material de susținereBumbac
Diametru disc.6"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,100
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805100000
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiPietrișRPM maxDimensiunea de montareTipul general de discPreț
DEWALT DW8266 Disc cu clapete 7 inch D granulație 40 7/8 in | AB4VHQ 20G173 DW8266Poli-bumbac7"Tip 274087007 / 8 "Tip 27€48.39
DEWALT DW8270 Disc cu clapete 7 inch D granulație 40 5/8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Poli-bumbac7"Tip 274087005 / 8-11Tip 27€40.54
DEWALT DW8337 Disc cu clapete 4 1/2 inch D granulație 24 5/8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Bumbac4.5 "Tip 292413,3005 / 8-11Tip 29€12.95
DEWALT DW8361 Disc cu clapete 5 inch D granulație 40 7/8 in | AB4VHW 20G185 DW8361Bumbac5"Tip 274012,2007 / 8 "Tip 27€18.03
DEWALT DW8370 Disc cu clapete 7 inch D granulație 24 7/8 in | AB4VJB 20G192 DW8370Bumbac7"Tip 272487007 / 8 "Tip 27€47.72
DEWALT DW8375 Disc cu clapete 7 inch D granulație 24 5/8-11 | AB4VJE 20G196 DW8375Bumbac7"Tip 272487005 / 8-11Tip 27€48.28
DEWALT DW8380 Flap Disc | AB4VJN 20G205 DW8380Bumbac6"Tip 294010,1007 / 8 "Tip 29€26.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8380H Disc cu clapete
€27.09 /unitate