Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8424 Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao | AE9BGM 6HD81

DEWALT DW8424 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao

În stoc
Articol: AE9BGM Model: DW8424Crucea Ref: 6HD81
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
€4.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui7 / 8 "
Diametru4.5 "
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max13,300
Grosime0.045 "
TipTip 27
Tip roatăTăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6804224000
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorMaterial abrazivDimensiunea arboreluiTip roatăDiametruDiamond KnockoutPietrișRPM maxPreț
DEWALT DW8424S roată tăiată abrazivă 4-1/2 diametru x 0.045 inch T 7/8 inch orificiu arbore | AF2GTC 6TMP5 DW8424S-Oxid de aluminiu7 / 8 "Tăiere4.5 "-6013300€5.80
DEWALT DW8426S Roată tăiată abrazivă 6 inchi diametru 0.045 inch T 7/8 inch orificiu arbore | AF2GTE 6TMP7 DW8426S-Oxid de aluminiu7 / 8 "Tăiere6"-6010100€8.02
DEWALT DW8424H Roată tăiată abrazivă 4-1/2 diametru x 0.045 inchi T 5/8 inch orificiu arbore | AF2GTL 6TMR3 DW8424H-Oxid de aluminiu5 / 8 "Tăiere4.5 "-6013300€9.05
DEWALT DW8426H Roată tăiată abrazivă 6 inchi diametru 0.045 inch T 5/8 inch orificiu arbore | AF2GTQ 6TMR7 DW8426H-Oxid de aluminiu5/8 "-11Tăiere6"-6010100€9.39
DEWALT DW8856 Roată tăiată abrazivă cu diametrul de 4 inchi, 0.045 inchi, T 5/8 inch, gaură pentru arbore | AF2GVX 6TND0 DW8856-Oxid de zirconiu aluminiu5 / 8 "Tăiere4"-6015200€5.37
DEWALT DW8427H Roată de tăiere abrazivă cu diametru 7, granulație 60 | AF2GWC 6TND5 DW8427H-Oxid de aluminiu5/8 "-11Tăiere7"-608700€11.43
Disc de tăiere abrazivă DEWALT DW8708, arbore de 1/4 inch, grosime de 0.035 inci, 24, 400 max. RPM | CD3RMM 420D36 DW87083"Oxid de aluminiu-Tip 1-Nu3624,400€3.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8424 Roată centrală deprimată T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao
€4.82 /unitate