Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWA1HS516IRB Insert Bit 1/4 x 1 inch 5/16 inch punct PK50 | AG9GTN 20GW51

DEWALT DWA1HS516IRB Bit de inserție 1/4 x 1 inch 5/16 inch punct PK50

În stoc
Articol: AG9GTN Model: DWA1HS516IRBCrucea Ref: 20GW51
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
€71.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitHex
finalizareaFosfat de magneziu
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului5 / 16 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
DEWALT DWA1HS732IRB Insert Bit 1/4 x 1 inch 7/32 inch punct PK50 | AG9GTP 20GW53 DWA1HS732IRB7 / 32 "50€56.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA1HS516IRB Bit de inserție 1/4 x 1 inch 5/16 inch punct PK50
€71.46 /ambalaj