Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bit de inserție DEWALT DWA2TX20IRB 1/4 x 2 inch T20 Point PK50 | AG9GVV 20GX73

DEWALT DWA2TX20IRB Bit insert 1/4 x 2 inch T20 Point PK50

În stoc
Articol: AG9GVV Model: DWA2TX20IRBCrucea Ref: 20GX73
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
€88.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului2"
Stil BitTORX (R)
Dimensiunea cozii1 / 4 "
StandardSAE
Dimensiunea sfaturilorT20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea sfaturilorPkg. Cant.Preț
DEWALT DWA1HS332IRB Insert Bit 1/4 x 1 inch 3/32 inch punct PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "1€0.53
DEWALT DWA1HX18IRB Insert Bit 1/4 x 1 inch 1/8 inch punct PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "1€0.53
DEWALT DWA1HX38IRB Insert Bit 1/4 x 1 inch 3/8 inch punct PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50€60.23
DEWALT DWA1PH1IR2 Bit insert 1/4 x 1 inch #1 punct PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#12€4.37
DEWALT DWA1PH2IR2 Bit insert 1/4 x 1 inch #2 puncte PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#22€3.69
DEWALT DWA1PH3IR2 Bit insert 1/4 x 1 inch #3 puncte PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#32€4.03
DEWALT DWA1PH2IR5 Bit insert 1/4 x 1 inch #2 puncte PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#25€6.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA2TX20IRB Bit insert 1/4 x 2 inch T20 Point PK50
€88.69 /ambalaj