Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM1461240 Ancoră cu șurub, 3/8 inch diametru, oțel, 50 buc | CG6MTT 411D64

DEWALT PFM1461240 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 3/8 inch, oțel, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MTT Model: PFM1461240Crucea Ref: 411D64
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
€303.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului3 / 8 în
Distanța marginii1 1/2 in
Finisaj de fixareGalvanizat
finalizareaGalvanizat
CalitateNeclasat
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 1 / 2 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Tip șurubȘurub Ancoră
Aprobat seismicDa
Forfecare finală (Lb.)4,735 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)4,020 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Perete cortină, garduri, geamuri, manipulare materiale, rafturi, rafturi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM1461240 Ancoră cu șurub, diametru ancore de 3/8 inch, oțel, 50 buc.
€303.27 /ambalaj