Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 Cupa discului de șlefuit Număr de segmente 24 7 inchi | AF7LBD 21UN63

DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 Cupa discului de șlefuit Număr de segmente 24 7 inchi

În stoc
Articol: AF7LBD Model: 07HDDGDX1Crucea Ref: 21UN63
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
€115.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiatră de polizor
Adâncime abrazivă5mm
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5 / 8-11 "
Diametru7"
RPM max8730
Numărul de segmente24
Tip roatăCeaşcă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS6804210000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruArticolRPM maxPreț
DIAMOND VANTAGE 04HDDGDX1 Cupa discului abraziv Nr. Seg. 14 4 În | AB6KQK 21UN61 04HDDGDX15 / 8-11 "4"Piatră de polizor15,000€61.94
DIAMOND VANTAGE 45HDDGDX1 Cupa discului abraziv Nr. Seg. 18 4-1/2 in | AB6KQL 21UN62 45HDDGDX15 / 8-11 "4.5 "Piatră de polizor13,300€81.12
DIAMOND VANTAGE 45HDDGSX1 Cupa discului abraziv Nr. Seg. 9 4-1/2 in | AB6KQM 21UN65 45HDDGSX15 / 8-11 "4.5 "Piatră de polizor13,300€47.40
DIAMOND VANTAGE 45HDDDX1 Cupa discului abraziv Nr. Seg. 16 4-1/2 in | AB6KQN 21UN68 45HDDDX15 / 8-11 "4.5 "Piatră de polizor13,300€103.99
DIAMOND VANTAGE 45HDDSX1 Cupa discului abraziv Nr. Seg. 8 4-1/2 in | AB6KQP 21UN71 45HDDSX15 / 8-11 "4.5 "Piatră de polizor13,300€55.36
DIAMOND VANTAGE 04HDDGSX1 Cupa discului de șlefuit Număr de segmente 8 4 inchi | AF7LBE 21UN64 04HDDGSX15 / 8-11 "4"Piatră de polizor15,000€43.33
DIAMOND VANTAGE 04HDDDX1 Cupa discului de șlefuit Număr de segmente 16 4 inchi | AF7LBF 21UN67 04HDDDX15 / 8-11 "4"Piatră de polizor15,000€90.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE 07HDDGDX1 Cupa discului de șlefuit Număr de segmente 24 7 inchi
€115.31 /unitate