Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-C Roată cu segment cu diametru de 5 inchi, granulație de curs | AG2MZL 31NE56

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-C Roată cu segmente cu diametru de 5 inchi

În stoc
Articol: AG2MZL Model: S-05HDZGX3-CCrucea Ref: 31NE56
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
€205.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSegmentează roata cupei
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru5"
PietrișAspru
RPM max12,200
Numărul de segmente30
Tip roatăTurbo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS6804210000

Variante de produs

ProdusModelDiametruPietrișRPM maxPreț
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-F Roată cu segmente cu diametru de 4 inci, granulație fină | AG2MZJ 31NE54 S-04HDZGX3-F4"E bună13,700€136.39
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-M Roată cu segmente cu diametru de 4 inchi, granulație medie | AG2MZK 31NE55 S-04HDZGX3-M4"Mediu13,700€131.48
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-F Roată cu segmente cu diametru de 5 inchi, granulație fină | AG2MZM 31NE57 S-05HDZGX3-F5"E bună12,200€205.83
DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-M Roată cu segment cu diametru de 5 inchi, granulație medie | AG2MZN 31NE58 S-05HDZGX3-M5"Mediu12,200€196.98
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-C Roată cu segment de 7 inchi. Diametru granulație grosieră | AG2MZT 31NE62 S-07HDZGX3-C7"Aspru8500€294.16
DIAMOND VANTAGE S-07HDZGX3-M Roată cu segment cu diametru de 7 inchi, granulație medie | AG2MZU 31NE63 S-07HDZGX3-M7"Mediu8500€276.80
DIAMOND VANTAGE S-04HDZGX3-C Roată cu segmente cu diametru de 4 inchi, granulație grosieră | AG2NAW 31NE53 S-04HDZGX3-C4"Aspru13,700€128.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-05HDZGX3-C Roată cu segmente cu diametru de 5 inchi
€205.88 /unitate