Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIGILOCK APV-619-01-2D-GR01 Utilizare atribuită Blocări de tastatură | AD7TYB 4GHC2

DIGILOCK APV-619-01-2D-GR01 Assigned Use Keypad Locks

În stoc
Element: AD7TYB Model: APV-619-01-2D-GR01Ref încrucișat: 4GHC2
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
€293.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
De viață a bateriei3 până la 5 ani
Grosimea ușii0.68 - 0.85 "
Traseul auditului evenimentuluiNici unul
finalizareaNichel periat
MânăFără mâini
Tip mânerTragere de jos
Lungimea zăvorului0.50 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii1.28 "
În afara înălțimii4.94 "
Lățimea exterioară1.37 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
TipCu mâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiTip mânerÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăSursa de putereTipPreț
DIGILOCK APS-619-01-01-GR01 Tastatură cu utilizare atribuită fără mâner de tragere | AD7TVQ 4GGZ9 APS-619-01-01-GR010.00 - 0.10 "Nici unul2.87 "2.14 "(2) Baterii AAFără mâner€302.22
DIGILOCK APS-619-01-21-GR01 Utilizare atribuită Blocări de tastatură | AD7TXV 4GHA1 APS-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Tragere de jos3.87 "2.14 "(2) Baterii AACu mâner€302.22
DIGILOCK APS-619-01-0D-GR01 Tastatură cu utilizare atribuită fără mâner de tragere | AD7TXW 4GHA2 APS-619-01-0D-GR010.68 - 0.85 "Nici unul2.87 "2.14 "(2) Baterii AAFără mâner€302.22
DIGILOCK APS-619-01-2D-GR01 Utilizare atribuită Blocări de tastatură | AD7TXX 4GHA3 APS-619-01-2D-GR010.68 - 0.85 "Tragere de jos3.87 "2.14 "(2) Baterii AACu mâner€302.22
DIGILOCK APV-619-01-01-GR01 Tastatură cu utilizare atribuită fără mâner de tragere | AD7TXY 4GHA8 APV-619-01-01-GR010.00 - 0.10 "Nici unul3.92 "1.37 "(4) Baterii AAFără mâner€293.91
DIGILOCK APV-619-01-21-GR01 Utilizare atribuită Blocări de tastatură | AD7TXZ 4GHA9 APV-619-01-21-GR010.00 - 0.10 "Tragere de jos4.94 "1.37 "(4) Baterii AACu mâner€293.91
DIGILOCK APV-619-01-0D-GR01 Tastatură cu utilizare atribuită fără mâner de tragere | AD7TYA 4GHC1 APV-619-01-0D-GR010.68 - 0.85 "Nici unul3.92 "1.37 "(4) Baterii AAFără mâner€302.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIGILOCK APV-619-01-2D-GR01 Assigned Use Keypad Locks
€293.91 /unitate