Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Tastatură electronică de blocare fără cheie sau codificată | AH9VYN 45DN80

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Tastatură electronică de blocare fără cheie sau codificată

În stoc
Articol: AH9VYN Model: DAK1-ATS1-619-01-02Crucea Ref: 45DN80
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
€320.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesTastatură sau tastatură codată
De viață a bateriei3 până la 5 ani
Grosimea ușii0.08 "până la 0.30"
finalizareaNichel periat
MânăNon-Mână
Tip mânerNici unul
Materialzinc
Max. Coduri utilizator1
Număr de chei12
Sursa de putere(4) Baterii AA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Utilizare: partajat

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiiTip mânerPreț
DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Tastatură electronică de blocare fără cheie sau codificată | AH9VYP 45DN84 DAK1-ATS1-619-01-210.01 "până la 0.10"Tragere integrală€313.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Tastatură electronică de blocare fără cheie sau codificată
€320.48 /unitate