DINEX DXICTPT24 Coș de livrare pentru tăvi Pass Thru 24 Tavi | AE8EKZ 6CRK3

DINEX DXICTPT24 Cărucior de livrare a tăvii trece prin 24 tăvi

Articol: AE8EKZ Model: DXICTPT24Crucea Ref: 6CRK3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,152.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de livrare tavă
Tip rotor(2) 5 "fix, (2) 5" pivotant cu frâne
CuloriSilver
Lățimea ușii22 1 / 2 "
Dimensiuni externe W x D x H23 3/4 x 34 1/4 x 76 1/2
Dimensiuni dulap intern L x D x Î20 1/2 x 31 x 65 1/8
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de compartimente1
Dimensiunea tăvii (inch)14 x 18 sau 15 x 20
Tăvi pe coș / pe compartiment24/24
Tăvi pe șină / spațierea șinelor2 5 1 "
TipTreceți prin ușă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Înălțimea navei (cm)194.31
Lungimea navei (cm)60.33
Lățimea navei (cm)87
Codul HS8419819080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLățimea ușiiNumărul de compartimenteTipPreț
DINEX DXICT6S Coș de livrare tăvi 6 tăvi | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "pivotant16 "1anexat€5,416.70
DINEX DXICT7S Coș de livrare tăvi 7 tăvi | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "pivotant16 "1anexat€5,508.51
DINEX DXICT8S Coș de livrare tăvi 8 tăvi | AE8EKM 6CRJ2 DXICT8S5 "pivotant16 "1anexat€5,945.13
DINEX DXICT10S Coș de livrare tăvi 10 tăvi | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "pivotant16 "1anexat€6,654.31
DINEX DXICT10 Coș de livrare tăvi 20 1/2x31 10 tăvi | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fix, (2) 5" pivotant cu frâne16 "1anexat€5,631.96
DINEX DXICTPT10 Coș de livrare a tăvilor Trece prin 10 tăvi | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fix, (2) 5" pivotant cu frâne22 1 / 2 "1Treceți prin ușă€6,743.97
DINEX DXICT12 Coș de livrare pentru tăvi inclus 12 tăvi | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fix, (2) 5" pivotant cu frâne22 1 / 2 "1anexat€6,130.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXICTPT24 Cărucior de livrare a tăvii trece prin 24 tăvi
€9,152.82 /unitate