Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK SSG-106 Lock Washer Bolt, 9/16 Inch Bolt, Stainless Steel, 100Pk | AH7CVA 36RL85

DISC-LOCK SSG-106 șurub șaibă de blocare, șurub de 9/16 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CVA Model: SSG-106Crucea Ref: 36RL85
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
€683.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.572 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.10.128 "
Rockwell HardnessHRC 25
Mărimea9 / 16 "
Grosime0.127 "
TipPană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2247
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK SSG-106 șurub șaibă de blocare, șurub de 9/16 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.
€683.98 /ambalaj