Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK SSG-108 Lock Washer Bolt, 3/4 Inch Bolt, Stainless Steel, 100Pk | AH7CVC 36RL87

DISC-LOCK SSG-108 șurub șaibă de blocare, șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CVC Model: SSG-108Crucea Ref: 36RL87
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
€1,003.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.820 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.10.381 "
Rockwell HardnessHRC 25
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.183 "
TipPană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0866
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK SSG-108 șurub șaibă de blocare, șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil, 100 buc.
€1,003.60 /ambalaj