Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk | AD3PFK 40K785

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk

În stoc
Articol: AD3PFK Model: 10097PKCrucea Ref: 40K785
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
€46.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului10mm
finalizareaZinc și galben
Culoarea capuluiGalben
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului4mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală10mm
Lungime16
MaterialOţel
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filet1mm
TipBody
Șaibă OD18.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318152000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10097PK Bolt Body, 1.00mm Thread Size, 16mm Length, 50Pk
€46.25 /ambalaj