Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1012PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 0.80 mm, lungime 25 mm, 50 buc | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 0.80 mm, lungime 25 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PEZ Model: 1012PKCrucea Ref: 40K775
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
€40.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului5 / 8 "
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.030 - 0.160 "
Înălţime11mm
Lungime25ft
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet0.80mm
Tipextrudat
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1012PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 0.80 mm, lungime 25 mm, 50 buc.
€40.50 /ambalaj