Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10685PK Șurub hexagonal, zinc galben, dimensiune #16, lungime 3/4 inch, 50 buc | AD3PDL 40K740

DISCO 10685PK Șurub hexagonal, zinc galben, dimensiune #16, lungime 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PDL Model: 10685PKCrucea Ref: 40K740

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
finalizareaZinc galben
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOţel
MărimeaM10
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet#16
Tip filetCurs

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10685PK Șurub hexagonal, zinc galben, dimensiune #16, lungime 3/4 inch, 50 buc.
€32.21 /ambalaj