Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 10812PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.00 mm, lungime 30 mm, 25 buc | AD3PFB 40K777

DISCO 10812PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.00 mm, lungime 30 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PFB Model: 10812PKCrucea Ref: 40K777
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
€19.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului25 / 32 "
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.010 - 0.165 "
Înălţime12mm
Lungime30 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1mm
Tipextrudat
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 10812PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.00 mm, lungime 30 mm, 25 buc.
€19.86 /ambalaj