Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 Inch Length, 100Pk | AD3PBX 40K704

DISCO 12215PK Screw Tek, lungime 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PBX Model: 12215PKCrucea Ref: 40K704
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
€20.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaNegru fosfat
Culoarea capuluiNegru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală1 / 4 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Tipunul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318140000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 12215PK Screw Tek, lungime 1/2 inch, 100 buc.
€20.12 /ambalaj