Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dop DISCO 1302PK, negru, plastic, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 100 buc | AD3PBH 40K690

DISCO 1302PK Dop, negru, plastic, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PBH Model: 1302PKCrucea Ref: 40K690
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Grupa de vârstăAdult
CuloriNegru
GenUnisex
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii3 / 8 "
Nituit Dia.3 / 8 "
Material nitPlastic negru
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Mărimea găuriiNituit Dia.MărimeaPreț
ștecher DISCO 9812PK, negru, plastic, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AD3PBG 40K689 9812PK1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "-€25.81
ștecher DISCO 1091PK, negru, plastic, dimensiune 1/2 inch, 100 buc | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€19.66
ștecher DISCO 1379PK, negru, plastic, dimensiune 3/4 inch, 100 buc | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€21.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1302PK Dop, negru, plastic, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 100 buc.
€22.97 /unitate