Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ștecher DISCO 9812PK, negru, plastic, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AD3PBG 40K689

DISCO 9812PK Dop, negru, plastic, dimensiune 1/4 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AD3PBG Model: 9812PKCrucea Ref: 40K689
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
€25.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriNegru
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Material nitPlastic negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Mărimea găuriiNituit Dia.MărimeaPreț
Dop DISCO 1302PK, negru, plastic, dimensiunea găurii de 3/8 inch, 100 buc | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.97
ștecher DISCO 1091PK, negru, plastic, dimensiune 1/2 inch, 100 buc | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€19.66
ștecher DISCO 1379PK, negru, plastic, dimensiune 3/4 inch, 100 buc | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€21.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9812PK Dop, negru, plastic, dimensiune 1/4 inch, 100 buc
€25.81 /unitate