Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES LT-456 Supapă de perforare a liniei 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9

JB INDUSTRIES LT-456 Supapa de perforare a liniei 1/4 5/16 3/8

În stoc
Articol: AC8UQA Model: LT-456Crucea Ref: 3DXF9
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
€14.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de încărcare a piercingului de linie
Conexiune1/4, 5/16, 3/8, OD
Dimensiunea conexiunii1/4 ", 5/16" și 3/8 "OD
MaterialAluminiu
Max. Presiune de lucru500 PSI
Prod. DescriereDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spate
TipRestricție de 100% gratuită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiMaterialProd. DescriereTipPreț
JB INDUSTRIES 33112N Cuplaj rapid 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "masculin x 1/4" feminin-1/4 Quick Connect x 1/4 SAE, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra (TM)Racord de închidere cu cuplare rapidă€44.06
JB INDUSTRIES 33113N Fiting pentru oprire 90 grade Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "masculin x 1/4" feminin-1/4 Conexiune rapidă x 1/4 SAE 90 de grade, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra(TM)Racord de închidere cu cuplare rapidă€44.06
JB INDUSTRIES EZ-40288 Supapă de piercing | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "și 3/8" ODAlamăDimensiune EZ Tapper Multiline, cu buton de controlRestricție de 100% gratuită€55.65
JB INDUSTRIES LT-810 Supapă de perforare a liniei 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1 LT-8101/2, 5/8 OD1/2 "și 5/8" ODAluminiuDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spateRestricție de 100% gratuită€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES LT-456 Supapa de perforare a liniei 1/4 5/16 3/8
€14.06 /unitate