Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES 33113N Fiting pentru oprire 90 grade Qc | AC8KHB 3AXF8

JB INDUSTRIES 33113N Oprire montare 90 grade Qc

În stoc
Element: AC8KHB Model: 33113NCrucea Ref: 3AXF8
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
€44.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de încărcare a piercingului de linie
Unghi90 grade
Conexiune1/4
Dimensiunea conexiunii1/4 "masculin x 1/4" feminin
Material de montajAlamă
Prod. Descriere1/4 Conexiune rapidă x 1/4 SAE 90 de grade, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra(TM)
TipRacord de închidere cu cuplare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiMaterialProd. DescriereTipPreț
JB INDUSTRIES 33112N Cuplaj rapid 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "masculin x 1/4" feminin-1/4 Quick Connect x 1/4 SAE, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra (TM)Racord de închidere cu cuplare rapidă€44.06
JB INDUSTRIES EZ-40288 Supapă de piercing | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "și 3/8" ODAlamăDimensiune EZ Tapper Multiline, cu buton de controlRestricție de 100% gratuită€55.65
JB INDUSTRIES LT-456 Supapă de perforare a liniei 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" și 3/8 "ODAluminiuDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spateRestricție de 100% gratuită€14.06
JB INDUSTRIES LT-810 Supapă de perforare a liniei 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1 LT-8101/2, 5/8 OD1/2 "și 5/8" ODAluminiuDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spateRestricție de 100% gratuită€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES 33113N Oprire montare 90 grade Qc
€44.06 /unitate