Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES 33112N Cuplaj rapid 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7

JB INDUSTRIES 33112N Cuplaj rapid 1/4 Qc x 1/4 Sae

În stoc
Element: AC8KHA Model: 33112NCrucea Ref: 3AXF7
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
€44.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de încărcare a piercingului de linie
Conexiune1/4
Dimensiunea conexiunii1/4 "masculin x 1/4" feminin
Material de montajAlamă
Prod. Descriere1/4 Quick Connect x 1/4 SAE, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra (TM)
TipRacord de închidere cu cuplare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiMaterialProd. DescriereTipPreț
JB INDUSTRIES 33113N Fiting pentru oprire 90 grade Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "masculin x 1/4" feminin-1/4 Conexiune rapidă x 1/4 SAE 90 de grade, pentru utilizare numai cu furtunurile Kobra(TM)Racord de închidere cu cuplare rapidă€44.06
JB INDUSTRIES EZ-40288 Supapă de piercing | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "și 3/8" ODAlamăDimensiune EZ Tapper Multiline, cu buton de controlRestricție de 100% gratuită€55.65
JB INDUSTRIES LT-456 Supapă de perforare a liniei 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" și 3/8 "ODAluminiuDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spateRestricție de 100% gratuită€14.06
JB INDUSTRIES LT-810 Supapă de perforare a liniei 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1 LT-8101/2, 5/8 OD1/2 "și 5/8" ODAluminiuDimensiune multilinie, cu ac încărcat cu arc pentru așezarea automată în spateRestricție de 100% gratuită€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES 33112N Cuplaj rapid 1/4 Qc x 1/4 Sae
€44.06 /unitate