Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1572PK Grommet Nylon cu diametrul exterior 0.314 - Pachet de 25

În stoc
Element: AD3PAM Model: 1572PKCrucea Ref: 40K671
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
€14.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet
În interiorul Dia.0.165 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.314 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
DISCO 9695PK Grommet 1.125 Diametru exterior Nylon - Pachet De 25 | AD3PAA 40K660 9695PK0.562 "1.125 "€23.27
DISCO 1842PK Grommet 0.25 Diametru exterior Nylon - Pachet De 50 | AD3PAC 40K662 1842PK0.187 "0.25 "€12.23
DISCO 9111PK Grommet 0.437 Diametru exterior Nailon - Pachet De 50 | AD3PAD 40K663 9111PK0.062 "0.437 "€13.66
DISCO 1636PK Grommet 0.275 Diametru exterior Nylon - Pachet De 25 | AD3PAE 40K664 1636PK0.137 "0.275 "€12.11
DISCO 1574PK Grommet 0.312 Diametru exterior Nylon - Pachet De 100 | AD3PAG 40K666 1574PK0.250 "0.312 "€21.91
DISCO 9113PK Grommet 0.165 Diametru exterior Nylon - Pachet De 100 | AD3PAH 40K667 9113PK0.393 "0.165 "€26.63
DISCO 9050PK Grommet 0.343 Diametru exterior Nailon - Pachet De 50 | AD3PAJ 40K668 9050PK0.165 "0.343 "€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1572PK Grommet Nylon cu diametrul exterior 0.314 - Pachet de 25
€14.40 /unitate