Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9695PK Grommet 1.125 Diametru exterior Nylon - Pachet De 25 | AD3PAA 40K660

DISCO 9695PK Grommet Nylon cu diametrul exterior 1.125 - Pachet de 25

În stoc
Element: AD3PAA Model: 9695PKCrucea Ref: 40K660
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
€23.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet
În interiorul Dia.0.562 "
MaterialNailon
În afara Dia.1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru numărul stocului (9694PK)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
DISCO 1842PK Grommet 0.25 Diametru exterior Nylon - Pachet De 50 | AD3PAC 40K662 1842PK0.187 "0.25 "€12.23
DISCO 9111PK Grommet 0.437 Diametru exterior Nailon - Pachet De 50 | AD3PAD 40K663 9111PK0.062 "0.437 "€13.66
DISCO 1636PK Grommet 0.275 Diametru exterior Nylon - Pachet De 25 | AD3PAE 40K664 1636PK0.137 "0.275 "€12.11
DISCO 1574PK Grommet 0.312 Diametru exterior Nylon - Pachet De 100 | AD3PAG 40K666 1574PK0.250 "0.312 "€21.91
DISCO 9113PK Grommet 0.165 Diametru exterior Nylon - Pachet De 100 | AD3PAH 40K667 9113PK0.393 "0.165 "€26.63
DISCO 9050PK Grommet 0.343 Diametru exterior Nailon - Pachet De 50 | AD3PAJ 40K668 9050PK0.165 "0.343 "€14.87
DISCO 2940PK Grommet 0.484 Diametru exterior Nylon - Pachet De 50 | AD3PAK 40K669 2940PK0.165 "0.484 "€13.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9695PK Grommet Nylon cu diametrul exterior 1.125 - Pachet de 25
€23.27 /unitate