Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1620PK Șurub hexagonal indentat, dimensiune #14, lungime 3/4 inch, 50 buc | AD3PDZ 40K752

DISCO 1620PK Șurub hexagonal indentat, dimensiune #14, lungime 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PDZ Model: 1620PKCrucea Ref: 40K752
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
€16.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
finalizareaZinc strălucitor
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex indentat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1620PK Șurub hexagonal indentat, dimensiune #14, lungime 3/4 inch, 50 buc.
€16.71 /ambalaj